※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様
エレメント長さ:(B) L500 (L250 x 2)、エレメント分類:(P) エレメント種類:ペーパ,材質:コットン、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR
注文コード
69794105
品番
FGGLB-20-P005NA
参考基準価格(税別)
¥244,710
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(L) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:FKM
仕様
エレメント長さ:(B) L500 (L250 x 2)、エレメント分類:(P) エレメント種類:ペーパ,材質:コットン、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR
オプション
(-) なし(プラグ付)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200