※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR仕様エレメント長さ:(B) L500 (L250 x 2)、エレメント分類:(M) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS304/エポキシ、公称ろ過精度:(074) 74μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR注文コード69794367品番FGGSB-20-M074NA
参考基準価格(税別)¥484,910販売価格(税込)¥483,780販売価格(税別)