※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(S) 本体:SUS304,ガスケット・Oリング:NBR仕様エレメント長さ:(D) L1000 (L250 x 4)、エレメント分類:(M) エレメント種類:マイクロメッシュ,材質:SUS304/エポキシ、公称ろ過精度:(005) 5μm、エレメントパッキン材質:(N) NBR注文コード69794516品番FGGSD-20-M005NA
参考基準価格(税別)¥1,479,110販売価格(税込)¥1,537,800販売価格(税別)