※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
FHIA - 立型サクションフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(04) 1/2B
仕様
油圧作動油:(V) りん酸エステル系、公称ろ過度:(149) 149 μm、差圧表示:(D) なし (ブランキングキャップ)、リリーフ弁:(R) リリーフ弁付
注文コード
69794936
品番
FHIAV-04-M149DR
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2B
仕様
油圧作動油:(V) りん酸エステル系、公称ろ過度:(149) 149 μm、差圧表示:(D) なし (ブランキングキャップ)、リリーフ弁:(R) リリーフ弁付