曜日別特売
FQ1010N-06-M020N-BX19 FQ1 - クイックチェンジフィルタ SMC 69795119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ1 - クイックチェンジフィルタ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個接続口径(06) Rc 3/4仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)、パッキン材質:(N) NBR、オーダーメイド仕様:(X19) Vバンドサポートなし注文コード69795119品番FQ1010N-06-M020N-BX19
参考基準価格(税別)¥45,820販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
接続口径(06) Rc 3/4ろ過精度(020) 20 um仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(M) マイクロメッシュ エレメント(SUS304)、パッキン材質:(N) NBR、オーダーメイド仕様:(X19) Vバンドサポートなしオプション(B) ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする