※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
FQ1 - クイックチェンジフィルタ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(06) Rc 3/4
仕様
ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(H) ファイバエレメント(コットン)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(X61) カバーにブラケット座付
注文コード
69795383
品番
FQ1011N-06-H020-BX61
参考基準価格(税別)
¥39,710
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) Rc 3/4
ろ過精度
(020) 20 um
仕様
ハウジング ゛Oリング″材質:(N) NBR、エレメント 記号:(H) ファイバエレメント(コットン)、パッキン材質:-、オーダーメイド仕様:(X61) カバーにブラケット座付
オプション
(B) ブラケット