FQ1011V-10-W001-BX0 FQ1-X0 - クイックチェンジフィルタ/標準外エレメント/精密洗浄用 SMC 69796424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FQ1-X0 - クイックチェンジフィルタ/標準外エレメント/精密洗浄用

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) Rc 1仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM、エレメント 記号:(W) P.P. デプスエレメント(EJ202S,302S,402Sシリーズ)、パッキン材質:-注文コード69796424品番FQ1011V-10-W001-BX0
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様ハウジング ゛Oリング″材質:(V) FKM、エレメント 記号:(W) P.P. デプスエレメント(EJ202S,302S,402Sシリーズ)、パッキン材質:-オプション(B) ブラケット接続口径(10) Rc 1ろ過精度(001) 1 um
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする