SMC
HRR010 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC200~230V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
冷却方式
(A) 空冷冷凍式
仕様
配管ねじ種類:(-) Rc、脱イオン水(純水)配管対応:(-) 無し、高揚程ポンプ仕様:(T1) インバータポンプ仕様、脚付/ラック取付用ブラケットなし:(-) 無し、レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし):(-) 無し
注文コード
69798156
品番
HRR010-A-20-T1U
参考基準価格(税別)
¥715,660
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
冷却方式・仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
冷却方式
(A) 空冷冷凍式
仕様
配管ねじ種類:(-) Rc、脱イオン水(純水)配管対応:(-) 無し、高揚程ポンプ仕様:(T1) インバータポンプ仕様、脚付/ラック取付用ブラケットなし:(-) 無し、レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし):(-) 無し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200