SAJ101XBL0N74SNCPTQ スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69800029

スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8329注文コード69800029品番SAJ101XBL0N74SNCPTQ
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8329アズワン品番65-7792-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする