SAJ405XHL0N30SNCSLQ スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69800144

スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード69800144品番SAJ405XHL0N30SNCSLQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8408アズワン品番65-7792-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする