曜日別特売
9710000000000000 スプールバルブ 97100シリーズ NORGREN 69800388

スプールバルブ 97100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69800388品番9710000000000000
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション

仕様●メーカーシリーズ:97100●取り付け方法:NAMUR(ナムール)●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0195アズワン品番65-7908-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする