曜日別特売
RHD-0700-2500-F9PS67PR スモーク 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入 BIVAR 69801018

スモーク 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●構成:シングル●方位:ストレート●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモーク●コード番号:233-2538注文コード69801018品番RHD-0700-2500-F9PS67PR
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●構成:シングル●方位:ストレート●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモーク●コード番号:233-2538アズワン品番65-7233-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする