曜日別特売
RHD-1100-3000-F9PS67PR スモーク 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入 BIVAR 69801027

スモーク 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●構成:シングル●長さ:76.1mm●寸法:76.1 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモーク●コード番号:233-2733注文コード69801027品番RHD-1100-3000-F9PS67PR
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●構成:シングル●長さ:76.1mm●寸法:76.1 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモーク●コード番号:233-2733アズワン品番65-7233-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする