曜日別特売
F3SG-2RE1230P30 セーフティライトカーテン omron(オムロン) 69801264

セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード69801264品番F3SG-2RE1230P30
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。60 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 1230 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離: 0.3 → 20 m 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証

仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:60●防護高さ:1230mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm●コード番号:125-0688アズワン品番65-7348-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする