F3SJ-E0545P25 セーフティライトカーテン omron(オムロン) 69801307

セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード69801307品番F3SJ-E0545P25
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8
TUV、cULus、CE認証マークが付いています。
F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ
迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意
F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。

仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:26●防護高さ:545mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●長さ:30mm●幅:30mm●コード番号:757-7825アズワン品番65-7316-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする