曜日別特売
HRS150-WN-20 HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMC 69802347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個仕様配管ねじ種類:(N) NPT(Rc-NPT変換継手を付属)オプション(-) なし注文コード69802347品番HRS150-WN-20
参考基準価格(税別)¥1,456,350販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
冷却能力(150) 15kW仕様配管ねじ種類:(N) NPT(Rc-NPT変換継手を付属)オプション(-) なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする