商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69803520品番3RW5055-6TB04
参考基準価格(税別)¥872,000販売価格(税込)¥956,780販売価格(税別)
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします