曜日別特売
HYDB20R-30 HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 SMC 69803616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード69803616品番HYDB20R-30
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、シール材質:(R) NBR、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストロークチューブ内径(Φmm)20リード線(m)-ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号-グリース(-) 標準グリース(非食品用)作動方式複動・片ロッドストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする