曜日別特売
9601540000000000 ソレノイドバルブ 96000シリーズ NORGREN 69804134

ソレノイドバルブ 96000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69804134品番9601540000000000
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 7 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3450アズワン品番65-7975-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする