VSCS-B-M32-MD-WA-1R3 ソレノイドバルブ VSC VSC シリーズ Festo 69804204

ソレノイドバルブ VSC VSC シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69804204品番VSCS-B-M32-MD-WA-1R3
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Festo ソレノイドバルブはリセットに機械式スプリングを使用しているので、反転することはできません。幅は 15 mm で、動作圧力は 0 → 10 bar です。標準的な公称流量は 18 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VSC ( VSC )●取り付け方法:サブベース●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1514アズワン品番65-7980-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする