VSCS-B-M32-MH-WA-1C1 ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ Festo 69804220

ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69804220品番VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする