曜日別特売
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 69804238

ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69804238品番VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。幅は 18 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示監査に使用される LED の標準公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1297アズワン品番65-8021-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする