曜日別特売
VUVG-L14-T32U-MT-G18-1R8L ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 69804360

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69804360品番VUVG-L14-T32U-MT-G18-1R8L
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準公称流量は 480 → 500 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1261アズワン品番65-8024-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする