曜日別特売
VUVG-S10-M52-RZT-M5-1T1L ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 69804500

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69804500品番VUVG-S10-M52-RZT-M5-1T1L
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 230 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1580アズワン品番65-8025-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする