ステンレス保管庫一段式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)71
内容量1台注文コード69805709品番LADR-12060-950-J100
参考基準価格(税別)¥178,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。
安全性の高いアクリル戸と、収納に便利な引出付き仕様です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式質量(kg)71段数1均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400引出し数3引出し寸法(mm)315×350×100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする