IBG10-01 IBG1 - インパクトブローガン SMC 69808884

IBG1 - インパクトブローガン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様アジャスタ:(0) アジャスタなし、供給ポート:(-) ねじ込み式:Rc3/8注文コード69808884品番IBG10-01
参考基準価格(税別)¥11,690販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ノズル(01) ロングノズル/50mm仕様アジャスタ:(0) アジャスタなし、供給ポート:(-) ねじ込み式:Rc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする