曜日別特売
IDF125F-30-VW5 IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様 SMC 69809645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ125
内容量1個注文コード69809645品番IDF125F-30-VW5
参考基準価格(税別)¥1,691,800販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
サイズ125銅管防錆処理(-) なし配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面仕様中圧仕様:(-) なし、金属銘板付:(-) なし、漏電ブレーカ付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(V) タイマー式電磁弁型オートドレン付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする