曜日別特売
IDF370D-3-CLR IDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気 SMC 69809706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDF190D-370D - 使用冷媒 R407C (HFC) 標準入気

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個型式IDF370D仕様モータ式オートドレン付:-、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、水冷仕様:-注文コード69809706品番IDF370D-3-CLR
参考基準価格(税別)¥4,626,050販売価格(税込)¥4,617,800
販売価格(税別)
4,198,000
型式IDF370D電圧(V)(3) 三相 AC200 (50 Hz) AC200/220 (60 Hz)銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理仕様モータ式オートドレン付:-、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、水冷仕様:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする