※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz)型式IDF4E仕様中圧空気用:-、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(-) なし,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69809837品番IDF4E-10-ALT
参考基準価格(税別)¥257,950販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)