※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)型式IDF37E仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、モータ式オートドレン付:(M) モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付:(-) なし,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69810047品番IDF37E-30-AMT
参考基準価格(税別)¥583,990販売価格(税込)¥549,780販売価格(税別)