SMC
IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
70
仕様
ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し
注文コード
69811036
品番
IDFA70-23
参考基準価格(税別)
¥547,800
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し
サイズ
70
銅管防錆処理
(-) 無し
電圧(V)
単相 AC230(50Hz)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200