IDFA80-23-LT IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69811115

IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個サイズ80仕様ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン付:-注文コード69811115品番IDFA80-23-LT
参考基準価格(税別)¥822,250販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
仕様ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン付:-サイズ80銅管防錆処理(-) 無し電圧(V)単相 AC230(50Hz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする