曜日別特売
IDFB70-23 IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69811316

IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個仕様ねじ種類:(-) R (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無しサイズ70注文コード69811316品番IDFB70-23
参考基準価格(税別)¥547,800販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
サイズ70銅管防錆処理(-) 無し仕様ねじ種類:(-) R (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする