2517-2 1/2 テーパーブッシュ 2 1/2インチ 45mm Optibelt 69812069

テーパーブッシュ 2 1/2インチ 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812069品番2517-2 1/2
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●ブッシュシリーズ:2517●シャフト径:2 1/2インチ●長さ:45mm●コード番号:237-7705アズワン品番65-8043-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする