2012-24 テーパーブッシュ 24mm 32mm Optibelt 69812078

テーパーブッシュ 24mm 32mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812078品番2012-24
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:24mm●長さ:32mm●コード番号:236-8515アズワン品番65-7868-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする