曜日別特売
NA5PLUS-MGU14200U0 デジタルパネルメータ LED NA5シリーズ Sifam Tinsley 69812184

デジタルパネルメータ LED NA5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812184品番NA5PLUS-MGU14200U0
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。

仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5336アズワン品番65-7327-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする