※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ100仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:150、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)接続口径(03) 3/8注文コード69812357品番IDG100SAV4-N03
参考基準価格(税別)¥220,500販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます他の種類を見る