曜日別特売
IDG30HAM4-03J-P IDG_A_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMC 69812479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG_A_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ30仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付接続口径(03) 3/8注文コード69812479品番IDG30HAM4-03J-P
参考基準価格(税別)¥108,210販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
接続口径(03) 3/8ボディサイズ30構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする