※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ30仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)接続口径(02) 1/4注文コード69812488品番IDG30HAM4-F02
参考基準価格(税別)¥96,420販売価格(税込)¥95,678販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます他の種類を見る