※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ30仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:75、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)接続口径(03) 3/8注文コード69812533品番IDG30LAM4-03C-R
参考基準価格(税別)¥105,440販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます他の種類を見る