※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ30仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:75、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)接続口径(02) 1/4注文コード69812646品番IDG30LAV4-N02D-R
参考基準価格(税別)¥112,750販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます他の種類を見る