※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IDG_A_UNIT-X016 - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ: 目詰まりチェッカ付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
30
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)
注文コード
69813163
品番
IDG30HAM2-N03-X016
参考基準価格(税別)
¥100,160
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)