※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IDG_A_UNIT-X016 - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ: 目詰まりチェッカ付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
50
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:500、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
注文コード
69813188
品番
IDG50AM2-03C-R-X016
参考基準価格(税別)
¥123,970
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
50
ねじの種類
(-) Rc
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:500、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)