※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IDG_A_UNIT-X032 - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ: 差圧計付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ボディサイズ
75
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:100、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(-) なし(標準)
注文コード
69813617
品番
IDG75SAV4-03J-X032
参考基準価格(税別)
¥202,370
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
75
ねじの種類
(-) Rc
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:100、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(-) なし(標準)