IDG3M4-01J-P IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMC 69814046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ボディサイズ3仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付注文コード69814046品番IDG3M4-01J-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,290

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口径(01) 1/8ボディサイズ3構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする