曜日別特売
IDU22E-30-MRT IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気 SMC 69814789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
型式IDU22E
内容量1個注文コード69814789品番IDU22E-30-MRT
参考基準価格(税別)¥676,940販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800
タイマー式電磁弁型オートドレン-型式IDU22E電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)銅管防錆処理(-) なし仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、モータ式オートドレン付:(M) モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする