IF300-06-10-Q IF3 - パドル式フロースイッチ SMC 69815035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IF3 - パドル式フロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc仕様ON流量設定範囲:(0) 14~60L/min、接液部金属材質:(1) SUS304、接液部シール材質:(0) NBR、CE対応:(Q) CE対応注文コード69815035品番IF300-06-10-Q
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの種類(-) Rc仕様ON流量設定範囲:(0) 14~60L/min、接液部金属材質:(1) SUS304、接液部シール材質:(0) NBR、CE対応:(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする