IRV20A-LC08BZN IRV - 真空レギュレータ SMC 69821938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRV - 真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力注文コード69821938品番IRV20A-LC08BZN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:ブラケット付、b:デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力仕様配管仕様:(A) 一面配管仕様、管継手:(L) エルボ、付属品1:(B) ブラケット付、付属品2:(ZN) With digital pressure switch (NPN open collector 1 output,With ZSE30A-01-N-ML)管継手形状エルボオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする