IRV20A-LC08LGN IRV - 真空レギュレータ SMC 69821956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRV - 真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:底面ブラケット付、b:ゲージナットASSY注文コード69821956品番IRV20A-LC08LGN
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易

ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品a:底面ブラケット付、b:ゲージナットASSY仕様配管仕様:(A) 一面配管仕様、管継手:(L) エルボ、付属品1:(L) 底面ブラケット付、付属品2:(GN) Gauge nut assembly管継手形状エルボオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする