曜日別特売
IS10-N01S-PZ IS10 - 圧力スイッチ SMC 69822193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS10 - 圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード69822193品番IS10-N01S-PZ
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記ねじの種類(N) NPTリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする